text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BUITENTREKKER 100-530MM


Artikelnummer 5O285434
Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 294.3
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 530
Diepte van haakvoet (mm) 550
Schaalindeling Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 294.3
Aantal haken 3
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 530
Diepte van haakvoet (mm) 550
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['100', '530']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 530
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 44500
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5O285434
EAN 3148510754000
UBB 500639254456
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.