text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Boor & trekker voor het trekken van tapeinden 120MM


Artikelnummer 6Z729711
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8.7
Lengte (m) 120
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 120
Diameter boor (mm) 8.7
Schachtdiameter (mm) 8.7
Lengte (m) 120
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Schachtvorm Cilindrisch
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z729711
EAN 3148512106807
UBB 500637619643
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 885.F5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.