text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BOUTENSCHAAR AXIAAL 750MM


Artikelnummer 3W584431
Totale lengte (mm) 7500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 13
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Snijmes verwisselbaar Nee
Met nastelbare bekken Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 7500
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Bladvorm Overig
Geschikt voor max. boutdiameter (mm) 13
Geschikt voor snijden van draadgoten Ja
Snijmes verwisselbaar Nee
Met nastelbare bekken Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4220
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3W584431
EAN 3148517494688
UBB 500639815058
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 990.B2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.