text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Borgveertang 25cm


Artikelnummer 7Q060375
Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 320
Anti-magnetisch Nee
Lengte (m) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Scharnier Doorsteekscharnier
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 320
Anti-magnetisch Nee
Lengte (m) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Scharnier Doorsteekscharnier
Beklengte (mm) 35
Max. bekopening (mm) 44
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 30
Met aanslagbescherming Ja
Aantal standen 7
Handvat Geen
Kophoogte (mm) 58
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 306
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q060375
EAN 3148511414996
UBB 500637411645
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.