text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom BOOR VOOR 285.5 - DIAM 4MM


Artikelnummer 5Z226996
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Diameter 4
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Aantal snijmessen 1
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Diameter boor (mm) 4
Diameter 4
Schachtdiameter (mm) 4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Aantal snijmessen 1
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode
Type Single Tapered Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z226996
EAN 3148511652053
UBB 500637586487
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 285.F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.