text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BOOR VOOR 285.4 - DIAM 3,5MM


Artikelnummer 5A306184
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Diameter 3.5
Schachtdiameter (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Aantal snijmessen 1
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 3.5
Diameter 3.5
Schachtdiameter (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Aantal snijmessen 1
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5A306184
EAN 3148511652008
UBB 500637586222
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 285.F1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.