text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BOOR DIAM 3/16" - L. 85MM


Artikelnummer 2A604557
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 4.8
Lengte (m) 85
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Diameter boor (mm) 4.8
Schachtdiameter (mm) 4.8
Lengte (m) 85
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2A604557
EAN 3148512106203
UBB 500637619072
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 885.F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.