text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom EXTRA LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 5MM


Artikelnummer 7N878224
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 159
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 159
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 164
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 159
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 159
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 28
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7N878224
EAN 3148511248973
UBB 500638914803
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83S.5L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.