text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom EXTRA LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 4MM


Artikelnummer 4K454287
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 138
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 142
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 138
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 25
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 22
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4K454287
EAN 3148511248966
UBB 500638914647
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83S.4L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.