text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom EXTRA LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 3MM


Artikelnummer 5J092100
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 124
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 124
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 127
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 124
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 124
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 20
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5J092100
EAN 3148511248959
UBB 500638914498
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83S.3L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.