text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom LANGE INBUSSLEUTEL KOGELKOP 12MM


Artikelnummer 9X098522
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 190
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 202
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 190
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 45
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 241
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9X098522
EAN 3148511238363
UBB 500638916477
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 83SH.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.