text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Universele houtschroef verzonkenkop met ttap® Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 5X60MM (45)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Lengte 60 mm
Merken Maxxfast
Aandraaivoorziening ttap®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g) 5.56
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
  • F = 9mm alleen indien L ≥ 40mm
  • Diameters 3 en 3,5 zijn ongeschikt voor structurele houtverbindingen en derhalve niet CE gemarkeerd.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 60
No. ttap 25
S 45

Artikelnummers

Artikelnummer 30105.050.060
EAN 8715494273817
UBB 500512471581
UNSPSC 31161508

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.