Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
1N436392
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
Facom Bit PZ 1 25mm
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
1N436392
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
1
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Merken
Facom
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Kruis
Grootte
1
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.35
Type kruiskop
Pozidriv PZ
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
4
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N436392
EAN
3148510226156
UBB
500638962653
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
ED.101T