Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
4O789800
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
Facom Bit doppen T60
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
4O789800
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
60
Diameter
23.1
Grootte (TX)
60
Klinglengte (mm)
24
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
60
Diameter
23.1
Grootte (TX)
60
Klinglengte (mm)
24
Aansluitmaat
1/2 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
113
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O789800
EAN
3148517230651
UBB
500638018852
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
SXM.60