text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Bit doppen T55


Artikelnummer 8H699273
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Diameter 22.8
Grootte (TX) 50
Klinglengte (mm) 104
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 140
Diameter 22.8
Grootte (TX) 50
Klinglengte (mm) 104
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 178
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 8H699273
EAN 3148516592514
UBB 500638016872
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer SX.55LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.