text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Bit doppen T45


Artikelnummer 7J355564
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 120
Diameter 22.8
Grootte (TX) 45
Klinglengte (mm) 84
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 120
Diameter 22.8
Grootte (TX) 45
Klinglengte (mm) 84
Aansluitmaat (mm) 12.7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 95
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 7J355564
EAN 3148516592439
UBB 500638016617
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer SX.45LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.