Doppen
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
Sleutelgereedschappen
Doppen & toebehoren
Doppen
6V891069
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
Facom Bit doppen 40
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
6V891069
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
37
Diameter
11.3
Grootte (TX)
40
Klinglengte (mm)
15
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm)
37
Diameter
11.3
Grootte (TX)
40
Klinglengte (mm)
15
Aansluitmaat
1/4 inch
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
19
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Torx Bit Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V891069
EAN
3148515144806
UBB
500637965566
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
RX.40