text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SCHROEVENDRAAIERDOPPEN TORX-SCHROEVEN 1/4" N 10


Artikelnummer 3H675308
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 11.3
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 15
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 11.3
Grootte (TX) 10
Klinglengte (mm) 15
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode
Type Torx Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 3H675308
EAN 3148515144400
UBB 500637964320
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer RX.10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.