text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BIT 1/4 TORX 27 L. 25 MM


Artikelnummer 2J093876
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4.96
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 7
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2J093876
EAN 3148510258171
UBB 500639108686
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.