text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BIT 1/4 TORX 20 L. 70MM


Artikelnummer 8G630070
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3.84
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8G630070
EAN 3148510258645
UBB 500639113611
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.620
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.