text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom BIT 1/4 TORX 20 L. 25 MM


Artikelnummer 6V599703
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6V599703
EAN 3148510258102
UBB 500639107852
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.