text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BIT 1/4 TORX 10 L. 70MM


Artikelnummer 5D605744
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2.72
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5D605744
EAN 3148510258607
UBB 500639112886
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EX.610
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.