text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BINNENTREKKER


Artikelnummer 0W001794
Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 98.1
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 230
Diepte van haakvoet (mm) 200
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Max. trekkracht (N) 98.1
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 230
Diepte van haakvoet (mm) 200
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['50', '230']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 230
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4307
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0W001794
EAN 3148510752068
UBB 500639258820
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer U.310-230N
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.