text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom BANDSCHUURMACHINE - 10 X 330 MM


Artikelnummer 8S177882
Hoogte 83
Bandlengte (mm) 330
Lengte (m) 283
Toerental (1/min) 16000
Machinegewicht (kg) 0.8
Bedrijfsdruk 6.2
Breedte band (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 83
Bandlengte (mm) 330
Lengte (m) 283
Toerental (1/min) 16000
Machinegewicht (kg) 0.8
Bedrijfsdruk 6.2
Breedte band (mm) 10
Lengte van het contactoppervlak (mm) 330
Vibratie (m/s²) 0.63
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 110
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1044
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8S177882
EAN 3148518302661
UBB 500637325449
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer V.402F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.