text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 996 KABELKNIPTANGEN


Artikelnummer 8X160663
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 12
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 12
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 600
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 2789
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8X160663
EAN 3148512195207
UBB 500639214856
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 996A.12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.