text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 996 KABELKNIPTANGEN


Artikelnummer 5E060634
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 5
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 5
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Snijkop verwisselbaar Nee
Totale lengte (mm) 165
Uitvoering/bediening Mechanisch, eenhand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 187
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5E060634
EAN 3148512195016
UBB 500639214690
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 996.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.