text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 996 KABELKNIPTANGEN


Artikelnummer 3Y917475
Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 8
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 340
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor max. kabeldiameter (mm) 8
Geschikt voor staaldraadomvlechting Ja
Snijkop verwisselbaar Ja
Totale lengte (mm) 340
Uitvoering/bediening Mechanisch, tweehand
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Nee
Met aanslagbescherming Nee
Snijblok verwisselbaar Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 737
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y917475
EAN 3148512195108
UBB 500639809606
UNSPSC 44121618
Fabrikant artikelnummer 996.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.