text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 6-KANT INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 8


Artikelnummer 8P238768
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 122
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 250
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 122
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 250
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 122
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 202
HS- en goederencode
Model 84TCD

Artikelnummers

Artikelnummer 8P238768
EAN 3662424012259
UBB 500638924885
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TCD.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.