text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 6-KANT INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 6


Artikelnummer 2K416945
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 99
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 215
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 215
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 99
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 215
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 99
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode
Model 84TCD

Artikelnummers

Artikelnummer 2K416945
EAN 3662424012273
UBB 500638924620
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TCD.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.