text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 6-KANT INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 4


Artikelnummer 7H538451
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 175
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 76
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 175
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 76
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Model 84TCD

Artikelnummers

Artikelnummer 7H538451
EAN 3662424012242
UBB 500638924216
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TCD.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.