text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 6-KANT INBUSSLEUTEL MET T-GREEP 3


Artikelnummer 2L508933
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 63
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 150
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 63
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 63
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model 84TCD

Artikelnummers

Artikelnummer 2L508933
EAN 3662424012174
UBB 500638924059
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 84TCD.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.