text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex mespaar voor 12 40 200 zelfinstellende isolatiekriptang staal 7 x 12mm


1 paar reservemesjes voor 12 40 200 Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie. Past zich automatisch aan de kabeldoorsnede aan, voorkomt beschadiging van de geleider. De snijdiepte kan worden aangepast voor verschillende isolatiematerialen. Met draadsnijder voor koper- en aluminiumdraden, meeraderig tot 10 mm² en enkeladerig tot 6 mm². Soepel werkend mechanisme. Afkortmessen en klembekken gemakkelijk vervangbaar. Laag gewicht. - AWG: 32 - 8

Artikelnummer K1012.940.200
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 24
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 24
HS- en goederencode

Omschrijving

1 paar reservemesjes voor 12 40 200 Voor enkelvoudige, meervoudige en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie. Past zich automatisch aan de kabeldoorsnede aan, voorkomt beschadiging van de geleider. De snijdiepte kan worden aangepast voor verschillende isolatiematerialen. Met draadsnijder voor koper- en aluminiumdraden, meeraderig tot 10 mm² en enkeladerig tot 6 mm². Soepel werkend mechanisme. Afkortmessen en klembekken gemakkelijk vervangbaar. Laag gewicht. - AWG: 32 - 8

Artikelnummers

Artikelnummer K1012.940.200
EAN 4003773026679
UBB 419187980612
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 12 49 01
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.