text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatische draadstriptang MultiStrip® 10 lengte 195 mm 0,03-10 (AWG 32-7) mm²


Strippen zonder bijstellen. Volautomatische aanpassing aan alle enkeldradige, meerdradige en fijndradige aders met standaard isolatie. Verzonken liggende draadknipper voor koper- en aluminium-ader, meerdradig tot 10 mm², enkeldradig tot 6 mm². Messenblok en lengteaanslag vervangbaar. Behuizing: Van glasvezelversterkte kunststof. Mes: Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard, verwisselbaarGreep met ergonomischer zone met zachte kunststof

Artikelnummer K1012.042.195
Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 136
Lengte (mm) 195
Stripbereik AWG 32 - 7 AWG
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 136
Lengte (mm) 195
Stripbereik AWG 32 - 7 AWG
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.03 - 10
Handvat Kunststof beschermlaag
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Type Insulation Stripper

Omschrijving

Strippen zonder bijstellen. Volautomatische aanpassing aan alle enkeldradige, meerdradige en fijndradige aders met standaard isolatie. Verzonken liggende draadknipper voor koper- en aluminium-ader, meerdradig tot 10 mm², enkeldradig tot 6 mm². Messenblok en lengteaanslag vervangbaar. Behuizing: Van glasvezelversterkte kunststof. Mes: Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard, verwisselbaarGreep met ergonomischer zone met zachte kunststof

Artikelnummers

Artikelnummer K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Fabrikant artikelnummer 12 42 195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.