text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruberstrip breedte 30 mm lengte 10 m dikte 3 mm 35 +/- 5 graden Shore EPDM zwart


Artikelnummer 2M395322
Breedte 30
Hoogte 10000
Zelfklevend Ja
Gebruikstemperatuur (°C) 40 - 100
Materiaal Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Hardheid Shore 35
Merken Fabory approved vendor
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Hoogte 10000
Zelfklevend Ja
Gebruikstemperatuur (°C) 40 - 100
Materiaal Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Hardheid Shore 35
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2M395322
UBB 500726968703
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4566601353
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.