text.skipToContent text.skipToNavigation

Combinatietang lengte 160 mm gepolijst meercomponentenhulzen KNIPEX


Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 10,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummer K1003.200.160
Lengte (m) 160
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 160
Uitstaand snijvlak Ja
Materiaal Staal
Stripbereik doorsnede (mm²) 16 - 16
Greepuitvoering Overig
Gesmeed Ja
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Type Universal Combination Pliers

Omschrijving

Combinatietang Met grijpzones voor plat en rond materiaal, geschikt voor veelzijdig gebruik. Met snijkanten voor zachte en harde draad. Lange snijkanten voor dikkere kabels. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 60 HRC. - Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3,1mm- Snijcapaciteit harde draad (diameter): Ø 2,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: Ø 10,0mm- Snijcapaciteit koperkabel, meerdraads: 16,0mm²

Artikelnummers

Artikelnummer K1003.200.160
EAN 4003773023203
UBB 419102031285
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 03 02 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.