text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS WATERPOMPTANG 250MM


Artikelnummer 4Q141882
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 385
Anti-magnetisch Nee
Lengte (m) 245
Scharnier Doorsteekscharnier
Beklengte (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 385
Anti-magnetisch Nee
Lengte (m) 245
Scharnier Doorsteekscharnier
Beklengte (mm) 28
Max. bekopening (mm) 42
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 28
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Ja
Aantal standen 12
Kophoogte (mm) 54
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q141882
EAN 3662424028304
UBB 500641382618
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 181A.25CPESLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.