Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Waterpomptangen
8P644573
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
FAC SLS WATERPOMPTANG 185MM
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
8P644573
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
255
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (m)
185
Scharnier
Doorsteekscharnier
Beklengte (mm)
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
255
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (m)
185
Scharnier
Doorsteekscharnier
Beklengte (mm)
24
Max. bekopening (mm)
36
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
22
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Ja
Aantal standen
12
Kophoogte (mm)
48
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P644573
EAN
3662424028298
UBB
500641382469
UNSPSC
27112101
Fabrikant artikelnummer
181A.18CPESLS