text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 8X150


Artikelnummer 0I438002
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Gewicht 190
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 275
Uitvoering Recht
Gewicht 190
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 7
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 190
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0I438002
EAN 3662424028144
UBB 500641376446
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ANF8X150SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.