text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 6.5X150


Artikelnummer 0P964920
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Gewicht 170
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 270
Uitvoering Recht
Gewicht 170
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0P964920
EAN 3662424028137
UBB 500641376289
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN6.5X150SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.