text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 5.5X150


Artikelnummer 1L232628
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Gewicht 130
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 259
Uitvoering Recht
Gewicht 130
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1L232628
EAN 3662424028120
UBB 500641376024
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN5.5X150SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.