text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SLEUFSCHROEVENDRAAIER 4X150


Artikelnummer 4W614614
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 95
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 259
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Grootte 4
Gewicht 95
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Ja
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Ja
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4W614614
EAN 3662424028113
UBB 500641375869
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN4X150SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.