text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SLEUFSCHROEVENDRAAIER 3X100


Artikelnummer 4F017448
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 75
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 203
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 75
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Ja
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Ja
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4F017448
EAN 3662424028076
UBB 500641375299
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN3X100SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.