text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 3.5X100


Artikelnummer 2N199477
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Gewicht 85
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 203
Uitvoering Recht
Gewicht 85
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 85
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2N199477
EAN 3662424028090
UBB 500641375455
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN3.5X100SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.