Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7N305315
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
FAC SLS SLEUFSCHROEVENDRAAIER 2X75
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
7N305315
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
60
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
169
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
2
Gewicht
60
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
2
Bleddikte (mm)
0.4
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
2
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Ja
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7N305315
EAN
3662424028052
UBB
500641374870
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
AN2X75SLS