text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom SLS SCHROEVENDRAAIER SLEUF 2.5X75


Artikelnummer 5L732373
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Gewicht 60
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 169
Uitvoering Recht
Gewicht 60
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 2.5
Bleddikte (mm) 0.4
Uitvoering vonkarm Ja
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 2.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Met afrolbeveiliging Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5L732373
EAN 3662424028069
UBB 500641375034
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AN2.5X75SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.