text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS SLEUFSCHROEVENDRAAIER 10X200


Artikelnummer 3U754000
Totale lengte (mm)
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 255
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 325
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Gewicht 255
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 9
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Ja
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Met afrolbeveiliging Nee
Met slagkap Ja
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3U754000
EAN 3662424028151
UBB 500641376693
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ANF10X200SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.