text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

FAC SLS SCHROEVENDRAAIER PZ 2X125


Artikelnummer 2E550895
Klinglengte (mm)
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 165
Totale lengte (mm) 245
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 125
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 2
Gewicht 165
Totale lengte (mm) 245
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2E550895
EAN 3662424028205
UBB 500641377683
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer AND2X125SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.