text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLS 6-KANT STIFTSLEUTEL MET T HANDGREEP 8MM


Artikelnummer 7S294304
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 174.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 174.5
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 240
Uitvoering T-handgreep
Schachtlengte (mm) 174.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 174.5
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 15
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7S294304
EAN 3662424028274
UBB 500641380224
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 84TZ.8SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.