text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

FAC SLS INBUS T SLEUTEL 6-KANT 6MM


Artikelnummer 4K062580
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Ja
Schachtlengte (mm) 174.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 240
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Ja
Schachtlengte (mm) 174.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 174.5
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) Overig
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 15
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4K062580
EAN 3662424028267
UBB 500641380067
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 84TZ.6SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.