Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8E978673
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
FAC SLS INBUS T SLEUTEL 6-KANT 3MM
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
8E978673
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Schachtlengte (mm)
86
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
3
Totale lengte (mm)
132
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Schachtlengte (mm)
86
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
86
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overig
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
11
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8E978673
EAN
3662424028236
UBB
500641379416
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
84TZ.3SLS